のり刷毛(山羊毛)

のり刷毛(山羊毛) - エスコのり刷毛(山羊毛) - エスコのり刷毛(山羊毛) - エスコのり刷毛(山羊毛) - エスコ

油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。

毛のかたさ中硬内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48563246EA109MF-31175408910
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48563264EA109MF-32177503010
オープン
4,100
4,510(税込)
翌日出荷
返品不可
48563289EA109MF-33184603310
オープン
5,300
5,830(税込)
翌日出荷
返品不可
48563307EA109MF-34180703411
オープン
6,830
7,513(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする