エスコ
のり刷毛(黒毛)
油性用。馬毛。腰の強い原毛を厳選し、毛の配合を工夫した専門家専用糊刷毛です。
全長(mm)
140
毛丈(mm)
25
玉厚(mm)
3
寸法(inch)
4
毛のかたさ
中硬
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563325
EA109MF-36
オープン
¥
380
¥
418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください