エスコ
ハンドスプレー
ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
仕様
【動作圧力】40~60psi
材質
【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮
寸法(mm)
266×361
質量(g)
400
容量(L)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563675
EA115ML-8
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください