エスコ
ハンドスプレー
加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
用途
産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。
材質
【タンク】HDPE、【ノズル】PA
寸法(mm)
230×110×290
質量(g)
420
容量(L)
1
内容量
1個
注意
※手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実にするようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563700
EA115MN-21
1
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください