エスコ
エアコン洗浄キット
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途
EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質
【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)
2(推奨)
ホース寸法(mm)
5×10
吐出量(mL/min)
1.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563718
EA115ZH-4
オープン
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください