エスコ
ロングノズルエアーガン
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)
POM
穴径(Φmm)
2.8
使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
500
取付ねじ
【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)
470
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563779
EA123KD-11A
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください