曜日別特売

ロングスプレーノズル(温水対応)

ロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコロングスプレーノズル(温水対応) - エスコ

プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。

材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛全長(mm)780危険物の類別非危険物接続ねじ呼び径3/4 NHメス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48563815EA124LA-90PA
オープン
6,350
6,985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする