エスコ
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)
127×26.5×103
型
20
質量(g)
486
使用圧力(MPa)
0.63
連数
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563867
EA140DK-4
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください