曜日別特売

溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)

溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用) - エスコ

酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。

セット内容酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼使用圧力(MPa)1以下破壊圧力(MPa)3適合ホース径(Φmm)5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48563928EA300BC-21
オープン
8,050
8,855(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする