エスコ
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)
アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容
ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)
材質
ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)
1
破壊圧力(MPa)
3
適合ホース径(Φmm)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563937
EA300BC-22
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください