エスコ
水圧テストポンプ
二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。
寸法(mm)
720×170×260
質量(kg)
8
容量(L)
12
最高圧力(MPa)
4.9
吐出量(mL/ストローク)
45
接続ねじ呼び径
R1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563946
EA346B-1
オープン
¥
52,000
¥
57,200
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください