曜日別特売

ニトリルゴム手袋

ニトリルゴム手袋 - エスコ

耐薬品、耐油性。不浸透性。

サイズM材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56全長(mm)480中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.3内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48563955EA354BD-550.56480
オープン
2,130
2,343(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする