エスコ
ニトリルゴム手袋(生分解性)
耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
330
色
グリーン
機能
耐薬品
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563964
EA354BD-121
S
17.8
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
48563980
EA354BD-122
M
20.3
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
48563989
EA354BD-124
XL
25.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください