エスコ
天然ゴム手袋(裏毛付)
裏毛付。優れたグリップ性。作業性。
材質
【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛)
厚さ(mm)
0.6
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48563998
EA354BJ-21
260
S
8.2
20
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
48564007
EA354BJ-22
265
M
8.5
21
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
当日出荷
48564016
EA354BJ-23
275
L
8.7
23
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
当日出荷
48564025
EA354BJ-24
288
LL
8.9
25
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください