エスコ
使い捨て腕カバー
フリーサイズ。袖口ゴム入り。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.02
全長(mm)
350
色
白
サイズ
フリーサイズ
入数(枚)
50
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564068
EA355AB-2A
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください