曜日別特売

洗濯機用排水管ジョイント

洗濯機用排水管ジョイント - エスコ

排水トラップ EA468CJ-235用。

材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC全長(mm)350質量(g)800ホース長さ(m)0.35ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68内容量1個
注意
※曲げることはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564156EA468CJ-231
オープン
6,960
7,656(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする