曜日別特売

ロックアウトボックス[ステンレス製]

ロックアウトボックス[ステンレス製] - エスコ

取り外し可能なキーカップ付。18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。屋外使用可能。

材質ステンレス鋼寸法(mm)【鍵穴】10質量(kg)2.3外寸(mm)【ケース】163×306×144内寸(mm)【ケース】124×246×138内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564278EA507-3
オープン
26,100
28,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする