エスコ
スクレーパーセット
砥石で研いで使用できます。ハンマーで叩ける貫通柄。刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。
材質
【刃】刃物鋼(焼入れ)、【ハンドル】木柄
全長(mm)
185
刃厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564409
EA524AV-9
6.5
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
48564427
EA524AV-10
9.5
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
48564445
EA524AV-17
30
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
48564470
EA524AV-18
40
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
48564488
EA524AV-19
50
オープン
¥
1,860
¥
2,046
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください