ラジオペンチ

ラジオペンチ - エスコラジオペンチ - エスコ

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。

寸法C(mm)C51内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564610EA537BE-170173125173(刃長)12D9
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
48564619EA537BE-200203170203(刃長)13D10
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
48564594EA537BE-14014385143(刃長)12D8
2,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48564594EA537BE-14048564610EA537BE-170EA537BE-140 ラジオペンチ エスコ 48564610ラジオペンチエスコ1丁
2,770
税込3,047
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする