エスコ
先曲ラジオペンチ
先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)
C51
寸法F(°)
60
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564628
EA537BF-170
165
125
165
D9
16
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
48564637
EA537BF-200
191
170
191
D10
18
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください