曜日別特売

ラジオペンチ

ラジオペンチ - エスコ

蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。

全長(mm)164寸法A(mm)164寸法F(mm)(刃長)11寸法D(mm)D10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) より線2内容量1丁
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564655EA537BG-150
オープン
3,410
3,751(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする