曜日別特売

[防水型]リレーソケット

[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ[防水型]リレーソケット - エスコ
材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
使用電流(A)
使用電圧(V)
耐電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
入数:20個48564795EA538RB-454201216
オープン
2,420
2,662(税込)
翌日出荷
返品不可
48564820EA538RB-465201216
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
48564838EA538RB-474202427
オープン
2,640
2,904(税込)
翌日出荷
返品不可
48564856EA538RB-485202427
オープン
3,080
3,388(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする