曜日別特売

充電式油圧圧着工具

充電式油圧圧着工具 - エスコ

14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。

付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース寸法(mm)329×107×84質量(kg)2.1圧着範囲(mm2)14~60バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)80%:約30、100%:約40公称出力(kN)42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48564874EA539PH-1
オープン
225,700
248,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする