エスコ
[ステンレス製]ゴム用はさみ
反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)
143
質量(g)
35
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレススチール
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48564917
EA540B-34A
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください