エスコ
マイナス精密ドライバーセット
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)
79・79・79・85・85
硬度
HRC54/58
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ(mm)
0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
内容量
1セット
注意
※予備ビットは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48565206
EA550SW-12A
オープン
¥
15,700
¥
17,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください