曜日別特売

(絶縁マイナスドライバー

(絶縁マイナスドライバー - エスコ(絶縁マイナスドライバー - エスコ(絶縁マイナスドライバー - エスコ(絶縁マイナスドライバー - エスコ(絶縁マイナスドライバー - エスコ(絶縁マイナスドライバー - エスコ

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。

内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
軸長(mm)
刃厚(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48565258EA557ST-121853910030.5
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
48565276EA557ST-13205421003.50.6
オープン
1,730
1,903(税込)
翌日出荷
返品不可
48565294EA557ST-142054610040.8
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
48565319EA557ST-15240901255.51
オープン
2,250
2,475(税込)
翌日出荷
返品不可
48565337EA557ST-162651151506.51.2
オープン
2,620
2,882(税込)
翌日出荷
返品不可
48565355EA557ST-1730017017581.2
オープン
4,260
4,686(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする