曜日別特売

[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー

[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー - エスコ[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー - エスコ[差替式]ヘクスローブアクショングリップドライバー - エスコ

セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。

ハンドル長さ(mm)110ビット全長(mm)125対辺(inch)【ハンドル六角】1/4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48565416EA564KL-131T7
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
48565434EA564KL-132T8
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
48565459EA564KL-133T9
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする