エスコ
パテべら
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途
建築・工業用の下地に最適。
材質
プラスチック(ポリアセタール)
全長(mm)
125
質量(g)
66.7
刃幅(mm)
150
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48565529
EA579AJ-37
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください