エスコ
ゴムベラ
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質
【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木
全長(mm)
120
刃長(mm)
25
ゴム厚(mm)
6.2
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ゴム幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48565748
EA579AJ-72
82
100
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
48565766
EA579AJ-73
149
150
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
48565784
EA579AJ-74
190
200
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
48565809
EA579AJ-75
289.5
300
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください