曜日別特売

フィッシュテープ[スチール製]

フィッシュテープ[スチール製] - エスコ

耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。

ケース寸法(mm)325×64テープ厚さ(mm)1.5材質(テープ)スチール使用荷重(kN)1.7内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48565897EA597GS-61A3.273
オープン
22,100
24,310(税込)
翌日出荷
返品不可
48565870EA597GS-30A6.430
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする