エスコ
木工鋸
EA599WE-34用替刃。
刃長(mm)
250
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
高炭素刃物鋼
切り幅(mm)
1.3
刃ピッチ(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48565915
EA599WE-44
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください