曜日別特売

ソケットセット(インチ)

ソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコソケットセット(インチ) - エスコ

6ポイント。

差込角(inch)3/8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48566256EA618JK-1012620101/4
オープン
550
605(税込)
8日以内出荷
返品不可
48566274EA618JK-102262010.79/32
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
48566360EA618JK-103262011.75/16
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
48566378EA618JK-104262513.211/32
オープン
570
627(税込)
翌日出荷
返品不可
48566396EA618JK-108275119.517/32
オープン
600
660(税込)
8日以内出荷
返品不可
48566615EA618JK-11029512119/32
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
48566640EA618JK-11230722411/16
オープン
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする