エスコ
ディープソケット(インチ)
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)
50
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(Φmm)
対辺(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48566780
EA618NM-108
41
13
11/32
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
48566798
EA618NM-112
71
17.5
17/32
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください