エスコ
TORXビットソケットセット
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
外径(Φmm)
16
差込角(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48566816
EA618NV-10
54.5
36
T10
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
48566834
EA618NV-15
59.5
37
T15
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
48566859
EA618NV-20
59.5
37
T20
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
48566877
EA618NV-25
59.5
37
T25
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
48566895
EA618NV-27
59.5
38
T27
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
48566920
EA618NV-30
59.5
38
T30
オープン
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください