曜日別特売

ロングTORXビットソケットセット

ロングTORXビットソケットセット - エスコロングTORXビットソケットセット - エスコロングTORXビットソケットセット - エスコロングTORXビットソケットセット - エスコロングTORXビットソケットセット - エスコロングTORXビットソケットセット - エスコ

応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。

全長(mm)121.5外径(Φmm)16差込角(inch)1/4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48566938EA618NV-11054T10
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
48566956EA618NV-11554T15
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
48566974EA618NV-12054T20
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
48566999EA618NV-12554T25
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
48567017EA618NV-12755T27
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
48567035EA618NV-13055T30
オープン
1,830
2,013(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする