エスコ
ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
全長(mm)
40
直径(Φmm)
26
質量(g)
110
ねじサイズ
【オス】3/4、【メス】1/2
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567078
EA618RF-6A
オープン
¥
2,710
¥
2,981
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください