エスコ
[ステンレス製]タオル掛け
ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品
ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)
幅(mm)
【タオル掛】380
高さ(mm)
52
奥行(mm)
50
耐荷重(kg)
3
パイプ径(Φmm)
12.7
材質(バー)
ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×50×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567315
EA638LE-172
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください