エスコ
手おけ
清潔さにこだわったスタンダードタイプです。フックに掛けられる穴付き。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
270×158×113
色
ホワイト
容量(mL)
1500
質量(g)
120
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567340
EA638LF-59A
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください