エスコ
ブロワー(ブラシ付)
刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。
材質
【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ
全長(mm)
118
質量(g)
44
径(Φmm)
【ポンプ】65
ノズル長(mm)
45~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567410
EA653B-22A
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください