エスコ
パーツトレー
重ね型。積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567419
EA661EA-11
1個
15
105×276×101
81×260×95
1
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567428
EA661EA-12
1箱(12個)
15
105×276×101
81×260×95
12
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48567437
EA661EA-15
1個
15
140×276×127
111×260×120
1
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567446
EA661EA-16
1箱(12個)
15
140×276×127
111×260×120
12
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567455
EA661EA-17
1個
15
280×276×127
254×260×120
1
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567464
EA661EA-18
1箱(6個)
15
280×276×127
254×260×120
6
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567480
EA661EA-21
1個
15
140×375×127
111×357×120
1
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567489
EA661EA-22
1箱(12個)
15
140×375×127
111×357×120
12
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567498
EA661EA-29
1個
29
210×375×177
167×357×170
1
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567507
EA661EA-30
1箱(12個)
29
210×375×177
167×357×170
12
オープン
¥
27,700
¥
30,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567516
EA661EA-31
1個
29
419×375×177
167×357×170
1
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567525
EA661EA-32
1箱(6個)
29
419×375×177
167×357×170
6
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567534
EA661EA-39
1箱
29
210×457×228
170×435×210
1
オープン
¥
4,540
¥
4,994
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567550
EA661EA-40
1個(6個)
29
210×457×228
170×435×210
6
オープン
¥
24,600
¥
27,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567559
EA661EA-41
1箱
36
280×457×254
240×432×248
1
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567568
EA661EA-42
1個(4個)
36
280×457×254
240×432×248
4
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567577
EA661EA-43
1箱
36
420×457×279
375×435×260
1
オープン
¥
7,270
¥
7,997
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567586
EA661EA-44
1個(3個)
36
420×457×279
375×435×260
3
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください