エスコ
片目片口スパナ
12ポイント。15°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567604
EA684A-60
23.1×28
60
692
4.8
692
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
48567595
EA684A-55
21.1×25.6
55
670
4.1
670
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください