エスコ
ガレージミラー
凸面。ベースタイプ(ねじ止め)。
付属品
ステンレス皿木ねじ(3.8×25mm)4本、鉛プラグ(#8×20mm)4本、両面テープ(Φ100)
材質
【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【ベース部】ABS樹脂
寸法(mm)
160×198
全長(mm)
140
質量(g)
420
曲面R(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567735
EA724Z-22
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください