エスコ
ガレージミラー
凸面。マグネットタイプ。
付属品
補助プレート(スチール製・粘着テープ付)62×54mm
材質
【ミラー部】ガラス/ABS樹脂、【ジョイント部】ABS樹脂/POM樹脂、【マグネット部】ABS樹脂(カバー)/POM樹脂(レバー)
寸法(mm)
160×198
全長(mm)
140
質量(g)
485
曲面R(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567744
EA724Z-23
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください