エスコ
[マグネット付]ガレージミラー
凸面。強力マグネットタイプ。
寸法(mm)
148
全長(mm)
240
色
ブラック
質量(g)
366
曲面R(mm)
120
材質(鏡板)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567760
EA724Z-29
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください