エスコ
三角定規セット
平行線・垂直線が引きやすい。名前シール付。収納ケース付。両面使用。
材質
PVC
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
【二等辺三角形】100×100×145、【直角三角形】82×145×165
測定範囲(cm)
7・12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48567787
EA736AB-2
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください