曜日別特売

メッシュケース

メッシュケース - エスコメッシュケース - エスコメッシュケース - エスコメッシュケース - エスコメッシュケース - エスコメッシュケース - エスコメッシュケース - エスコメッシュケース - エスコ

がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。

材質EVA内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48568049EA762CF-601307×414105B4
オープン
760
836(税込)
翌日出荷
返品不可
48568058EA762CF-602260×34780A4
オープン
680
748(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする