エスコ
マグネットフック
「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグネットフック。「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる。壁面を傷つけない保護シート付き。
材質
【本体】ABS、【フック】スチール
寸法(mm)
【面】85×91
質量(g)
115
耐荷重(kg)
14
口幅(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568110
EA762FG-327
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください