エスコ
ホワイト封筒(郵便枠なし)
事務用の白いケント封筒です。B5横四ツ折。郵便番号枠なし。招待状、ギフト券、チケット等を入れる袋として使用できます。
材質
ケント紙
寸法(mm)
90×205
色
ホワイト
サイズ
B5
入数(枚)
100
厚さ(g/m
2
)
70
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568119
EA762GE-36A
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください