エスコ
[テープ付]ホワイト封筒(郵便枠あり)
長形3号。封かん作業に便利なテープ付の白いケント封筒です。郵便番号枠ありタイプです。定形の長3規格。A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに。
色
ホワイト
材質
ケント紙
厚さ(g/m
2
)
80
寸法(mm)
120×235
入数(枚)
100
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568137
EA762GE-58A
80
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください