エスコ
[大型]マジックインキ
油性。太字。
材質
【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス
線幅(mm)
1.0~8.0
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48568216
EA765MJ-201
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫
455
オープン
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
当日出荷
48568225
EA765MJ-202
黒・空色・茶・紫・青・黄緑・緑・黄・橙・赤・桃色・黄土
700
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌日出荷
返品不可
48568234
EA765MJ-203
黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫・黄緑・黄土・空色・桃色・薄橙・焦茶・鶯色
765
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください